Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Čap ES

Čap ES

Obj. č. 026014 28

EAN 4048539530700

Cena za zvolené balenie
Čap ES

Obj. č. 026014 28

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Štandardná 01, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Servisné spoločnosti pre vozidlá a nákladné vozidlá, špedičné práce, autobusové spoločnosti, servisné spoločnosti pre poľnohospodárske a stavebné stroje, strojárstvo, výrobné dielne.

Priemer čapu (d1)

14 mm

Dĺžka (l1)

28 mm

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Pozinkované

Menovitý priemer

14 mm

Iné č. normy

WN 260

Vhodné pre

Vidlicové kĺby DIN71751

Vonkajší priemer

14 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie