Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Čap ES

Čap ES

Obj. č. 02604 8

EAN 4050642852228

Cena za zvolené balenie
Čap ES

Obj. č. 02604 8

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Štandardná 01, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Servisné spoločnosti pre vozidlá a nákladné vozidlá, špedičné práce, autobusové spoločnosti, servisné spoločnosti pre poľnohospodárske a stavebné stroje, strojárstvo, výrobné dielne.

Priemer čapu (d1)

4 mm

Dĺžka (l1)

8 mm

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Pozinkované

Menovitý priemer

4 mm

Iné č. normy

WN 260

Vhodné pre

Vidlicové kĺby DIN71751

Vonkajší priemer

4 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie