Čap ES
Čap ES
CAP ES-(A2K)-8X32
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Štandardná 01, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Servisné spoločnosti pre vozidlá a nákladné vozidlá, špedičné práce, autobusové spoločnosti, servisné spoločnosti pre poľnohospodárske a stavebné stroje, strojárstvo, výrobné dielne.
![]() | |
Priemer čapu (d1) | 8 mm |
Dĺžka (l1) | 32 mm |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Menovitý priemer | 8 mm |
Iné č. normy | WN 260 |
Vhodné pre | Vidlicové kĺby DIN71751 |
Vonkajší priemer | 8 mm |