Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Čap ES

Čap ES
KOLIK ES A2K 10X20

Obj. č. 026010 20

EAN 4011231313605

Cena za zvolené balenie
Čap ES

Obj. č. 026010 20

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Štandardná 01, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Servisné spoločnosti pre vozidlá a nákladné vozidlá, špedičné práce, autobusové spoločnosti, servisné spoločnosti pre poľnohospodárske a stavebné stroje, strojárstvo, výrobné dielne.

Priemer čapu (d1)

10 mm

Dĺžka (l1)

20 mm

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Pozinkované

Menovitý priemer

10 mm

Iné č. normy

WN 260

Vhodné pre

Vidlicové kĺby DIN71751

Vonkajší priemer

10 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie