Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Čap ES

Čap ES
KOLIK S POSITKOU (A2K) 6X24

Obj. č. 02606 24

EAN 4011231313766

Cena za zvolené balenie
Čap ES

Obj. č. 02606 24

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Štandardná 01, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Servisné spoločnosti pre vozidlá a nákladné vozidlá, špedičné práce, autobusové spoločnosti, servisné spoločnosti pre poľnohospodárske a stavebné stroje, strojárstvo, výrobné dielne.

Priemer čapu (d1)

6 mm

Dĺžka (l1)

24 mm

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Pozinkované

Menovitý priemer

6 mm

Iné č. normy

WN 260

Vhodné pre

Vidlicové kĺby DIN71751

Vonkajší priemer

6 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie