Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Čap na privarenie, tvar PT ISO 13918, oceľ 4.8, pomedená, tvar PT

ISO 13918, oceľ 4.8, pomedená, tvar PT

Obj. č. 44763 6

EAN 4048539687381

Cena za zvolené balenie
Čap na privarenie, tvar PT ISO 13918, oceľ 4.8, pomedená, tvar PT

Obj. č. 44763 6

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks
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
ISO 13918

Materiál

Oceľ

Povrch

Pomedené

Forma

PT

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M3

Menovitý priemer

3 mm

Dĺžka (l1)

6 mm

Priemer zapaľovacej špičky

0,6 mm

Dĺžka zapaľovacej špičky (l2)

0,55 mm