Čap na privarenie, tvar PT ISO 13918, oceľ 4.8, pomedená, tvar PT
ISO 13918, oceľ 4.8, pomedená, tvar PT
Obj. č. 44765 16
EAN 4050642517653
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
Normy | ISO 13918 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pomedené |
Forma | PT |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M5 |
Dĺžka (l1) | 16 mm |
Priemer zapaľovacej špičky | 0,75 mm |
Dĺžka zapaľovacej špičky (l2) | 0,8 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |