Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Čap na privarenie, tvar PT ISO 13918, oceľ 4.8, pomedená, tvar PT

ISO 13918, oceľ 4.8, pomedená, tvar PT

Obj. č. 44765 35

EAN 4050382345097

Cena za zvolené balenie
Čap na privarenie, tvar PT ISO 13918, oceľ 4.8, pomedená, tvar PT

Obj. č. 44765 35

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks
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
ISO 13918

Materiál

Oceľ

Povrch

Pomedené

Forma

PT

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M5

Menovitý priemer

5 mm

Dĺžka (l1)

35 mm

Priemer zapaľovacej špičky

0,75 mm

Dĺžka zapaľovacej špičky (l2)

0,8 mm