Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Čap na privarenie, tvar PT ISO 13918, oceľ 4.8, pomedená, tvar PT

ISO 13918, oceľ 4.8, pomedená, tvar PT

Obj. č. 44768 15

EAN 4063275403491

Cena za zvolené balenie
Čap na privarenie, tvar PT ISO 13918, oceľ 4.8, pomedená, tvar PT

Obj. č. 44768 15
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
ISO 13918

Materiál

Oceľ

Povrch

Pomedené

Forma

PT

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M8

Menovitý priemer

8 mm

Dĺžka (l1)

15 mm

Priemer zapaľovacej špičky

0,75 mm

Dĺžka zapaľovacej špičky (l2)

0,85 mm