Čap na privarenie, tvar PT ISO 13918, oceľ 4.8, pomedená, tvar PT
ISO 13918, oceľ 4.8, pomedená, tvar PT
Obj. č. 44768 20
EAN 4048539695294
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
![]()  | |
Normy  | ISO 13918  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Povrch  | Pomedené  | 
Forma  | PT  | 
Druh závituxmenovitý priemer (d1)  | M8  | 
Menovitý priemer  | 8 mm  | 
Dĺžka (l1)  | 20 mm  | 
Priemer zapaľovacej špičky  | 0,75 mm  | 
Dĺžka zapaľovacej špičky (l2)  | 0,85 mm  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  |