Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Čap s hlavou, tvar B

Pozinkovaná oceľ ISO 2341, tvar B

Obj. č. 441610 90
EAN 4061337607849

Cena za zvolené balenie
Čap s hlavou, tvar B

Obj. č. 441610 90

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 2341, pozinkovaná oceľ, tvar B

Skrutky so závlačkovým otvorom na zaistenie a zabránenie vykĺznutiu

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

10 mm

Dĺžka (l1)

90 mm

Priemer hlavy (dk)

18 mm

Výška hlavy (k1)

4 mm

Vzdialenosť koniec čapu – stred otvoru (le)

4,5 mm

Priemer otvoru (d2)

3,2 mm

Normy

ISO 2341

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Forma

Form B mit Splintloch

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie