Čap s hlavou, tvar B
Pozinkovaná oceľ ISO 2341, tvar B
Obj. č.
441660 160
EAN 4065232297365
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 2341, pozinkovaná oceľ, tvar B
Skrutky so závlačkovým otvorom na zaistenie a zabránenie vykĺznutiu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 60 mm |
Dĺžka (l1) | 160 mm |
Priemer hlavy (dk) | 78 mm |
Výška hlavy (k1) | 12 mm |
Vzdialenosť koniec čapu – stred otvoru (le) | 14 mm |
Priemer otvoru (d2) | 10 mm |
Normy | ISO 2341 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Forma | Form B mit Splintloch |