Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Čap s hlavou, tvar B

ISO 2341, oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar B

Obj. č. 44156 12

EAN 4050642523838

Cena za zvolené balenie
Čap s hlavou, tvar B

Obj. č. 44156 12

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 2341 bežná oceľ, tvar B
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

6 mm

Dĺžka (l1)

12 mm

Priemer hlavy (dk)

10 mm

Výška hlavy (k1)

2 mm

Vzdialenosť koniec čapu – stred otvoru (le)

3,2 mm

Priemer otvoru (d2)

1,6 mm

Normy

ISO 2341

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

Form B mit Splintloch

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie