Čap s hlavou, tvar B
ISO 2341, oceľ, pozink., pasiv. v hr. vrs., tvar B
BLT-SPLT-ISO2341-(ZSM)-B-20X55X47
Obj. č. 441752055
EAN 4059608604703
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 2341, tvar B, pozinkovaná, pasivovaná v hrubej vrstve (ZSM)
Spojovacie prvky s pozinkovanou povrchovou úpravou pasivovanou v hrubej vrstve bez obsahu chrómu (VI) (ZSM) ponúkajú alternatívu k povrchom obsahujúcim chróm (VI) pre použitie v budúcnosti. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zinku s pasiváciou na základe chrómu (III).
Prehľad výhod:
- Alternatíva k A2C alebo A3C bez obsahu chrómu (VI)
- Tepelná kapacita do 120 °C
- Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovitý priemer (d1) | 20 mm |
Dĺžka (l1) | 55 mm |
Priemer hlavy (dk) | 30 mm |
Výška hlavy (k1) | 5 mm |
Vzdialenosť koniec čapu – stred otvoru (le) | 8 mm |
Priemer otvoru (d2) | 5 mm |
Normy | ISO 2341 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia |
Forma | Form B mit Splintloch |