Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Čap s hlavou, tvar B

ISO 2341, oceľ, pozink., pasiv. v hr. vrs., tvar B
BLT-SPLT-ISO2341-(ZSM)-B-30X80X70

Obj. č. 441753080

EAN 4061337465012

Cena za zvolené balenie
Čap s hlavou, tvar B

Obj. č. 441753080

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 2341, tvar B, pozinkovaná, pasivovaná v hrubej vrstve (ZSM)

Spojovacie prvky s pozinkovanou povrchovou úpravou pasivovanou v hrubej vrstve bez obsahu chrómu (VI) (ZSM) ponúkajú alternatívu k povrchom obsahujúcim chróm (VI) pre použitie v budúcnosti. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zinku s pasiváciou na základe chrómu (III).



Prehľad výhod:



  • Alternatíva k A2C alebo A3C bez obsahu chrómu (VI)

  • Tepelná kapacita do 120 °C

  • Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

30 mm

Dĺžka (l1)

80 mm

Priemer hlavy (dk)

44 mm

Výška hlavy (k1)

8 mm

Vzdialenosť koniec čapu – stred otvoru (le)

10 mm

Priemer otvoru (d2)

8 mm

Normy

ISO 2341

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia

Forma

Form B mit Splintloch

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie