Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Čap s hlavou, tvar B

ISO 2341, oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar B
KOLIK HLAVA ISO2341 B 12X40

Obj. č. 441512 40

EAN 4049557679631

Cena za zvolené balenie
Čap s hlavou, tvar B

Obj. č. 441512 40

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 2341 bežná oceľ, tvar B
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

12 mm

Dĺžka (l1)

40 mm

Priemer hlavy (dk)

20 mm

Výška hlavy (k1)

4 mm

Vzdialenosť koniec čapu – stred otvoru (le)

5,5 mm

Priemer otvoru (d2)

3,2 mm

Normy

ISO 2341

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

Form B mit Splintloch

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie