Čap s hlavou, tvar B
ISO 2341, oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar B
KOLIK HLAVA ISO2341 B 12X55
Obj. č.
441512 55
EAN 4052703830299
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 2341 bežná oceľ, tvar B
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 12 mm |
Dĺžka (l1) | 55 mm |
Priemer hlavy (dk) | 20 mm |
Výška hlavy (k1) | 4 mm |
Vzdialenosť koniec čapu – stred otvoru (le) | 5.5 mm |
Priemer otvoru (d2) | 3.2 mm |
Normy | ISO 2341 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | Form B mit Splintloch |