Čap s hlavou, tvar B
ISO 2341, oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar B
KOLIK HLAVA  ISO2341 B 12X60
Obj. č. 441512 60
EAN 4065232478481
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 2341 bežná oceľ, tvar B
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
![]()  | |
Menovitý priemer (d1)  | 12 mm  | 
Dĺžka (l1)  | 60 mm  | 
Priemer hlavy (dk)  | 20 mm  | 
Výška hlavy (k1)  | 4 mm  | 
Vzdialenosť koniec čapu – stred otvoru (le)  | 5,5 mm  | 
Priemer otvoru (d2)  | 3,2 mm  | 
Normy  | ISO 2341  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Forma  | Form B mit Splintloch  |