Čap s hlavou, tvar B
ISO 2341, oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar B
KOLIK-S HLAVOU-ISO2341-B-8X26MM
Obj. č. 44158 26
EAN 4050642527980
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 2341 bežná oceľ, tvar B
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 8 mm |
Dĺžka (l1) | 26 mm |
Priemer hlavy (dk) | 14 mm |
Výška hlavy (k1) | 3 mm |
Vzdialenosť koniec čapu – stred otvoru (le) | 3,5 mm |
Priemer otvoru (d2) | 2 mm |
Normy | ISO 2341 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | Form B mit Splintloch |