Čap s hlavou, tvar B
ISO 2341, oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar B
KOLIK-S HLAVOU-ISO2341-B-8X45MM
Obj. č. 44158 45
EAN 4060052360619
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 2341 bežná oceľ, tvar B
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
|  | |
| Menovitý priemer (d1) | 8 mm | 
| Dĺžka (l1) | 45 mm | 
| Priemer hlavy (dk) | 14 mm | 
| Výška hlavy (k1) | 3 mm | 
| Vzdialenosť koniec čapu – stred otvoru (le) | 3,5 mm | 
| Priemer otvoru (d2) | 2 mm | 
| Normy | ISO 2341 | 
| Materiál | Oceľ | 
| Povrch | Bez povrchovej úpravy | 
| Forma | Form B mit Splintloch |