Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Čap so závitovým koncom ≈ 1,25 d na konštrukciu tlakových nádob DIN 939, nehrdzavejúca oceľ A4/70, bez povrchovej úpravy

STUD-DIN939-ADW7/2-A4/70-M8X40

Obj. č. 009248 40

EAN 4052703430871

Cena za zvolené balenie
Čap so závitovým koncom ≈ 1,25 d na konštrukciu tlakových nádob DIN 939, nehrdzavejúca oceľ A4/70, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 009248 40

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Závitové tyče na konštrukciu tlakových nádob podľa predpisov AD. Dokumenty Technických predpisov AD 2000 vytvorilo „Pracovné združenie pre tlakové nádoby“.

Upozornenie

Zhotovenie uznávané združením TÜV. Spĺňa podmienky „Technických predpisov AD 2000 W 7/2“ (predtým „W 2“) z hľadiska platnosti potvrdenia o skúške 3.1 (v súlade s normou DIN EN 10204). Pozrite si údajový list materiálov VdTÜV 1253/4. „Údajový list VdTÜV 1253/4“ platí pre výrobcov skrutiek a matíc kontrolovaných odborníkom z nemeckého technického kontrolného združenia (TÜO).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M8

Dĺžka (l1)

40 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (l2)

22 mm

Dĺžka závitu 2 (metrický závit) (l3)

10 mm

Normy

DIN 939

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Trieda pevnosti

70

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Bez hlavy

Spôsob upínania

Bez pohonu

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,25 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Trieda výrobku

A

Oblasť použitia

Konštrukcia tlakovej nádoby

Regulovaná oblasť

AD W 7/2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie