Čap so závrtným koncom ≈ 1 x d
DIN 938 oceľ 8.8, pozinkovaná oceľ
Obj. č. 0258410050
EAN 4045727378762
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 938, galvanizovaná oceľ 8,8, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M10 |
Dĺžka (l1) | 50 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (l2) | 26 mm |
Dĺžka závitu 2 (metrický závit) (l3) | 10 mm |
Normy | DIN 938 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8,8 |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Bez hlavy |
Spôsob upínania | Bez pohonu |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,5 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Priemer stopky | 10 mm |
Trieda výrobku | A |