Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Čap so závrtným koncom ≈ 1 x d

DIN 938 oceľ 8.8, pozinkovaná oceľ

Obj. č. 0258420180
EAN 4024835777360

Cena za zvolené balenie
Čap so závrtným koncom ≈ 1 x d

Obj. č. 0258420180

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 938, galvanizovaná oceľ 8,8, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M20

Dĺžka (l1)

180 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (l2)

52 mm

Dĺžka závitu 2 (metrický závit) (l3)

20 mm

Normy

DIN 938

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Bez hlavy

Spôsob upínania

Bez pohonu

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

2,5 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Priemer stopky

20 mm

Trieda výrobku

A

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie