Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Čap so závrtným koncom ≈ 1 x d

DIN 938, nehr. oceľ bez pov. úp. A2

Obj. č. 027292070

EAN 4050382603111

Cena za zvolené balenie
Čap so závrtným koncom ≈ 1 x d

Obj. č. 027292070

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 938, nehrdzavejúca oceľ, A2/70, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M20

Dĺžka (l1)

70 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (l2)

46 mm

Dĺžka závitu 2 (metrický závit) (l3)

20 mm

Normy

DIN 938

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

70

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Bez hlavy

Spôsob upínania

Bez pohonu

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

2,5 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Priemer stopky

20 mm