Čap so závrtným koncom ≈ 1 x d
DIN 938 obyč. nehrdzavejúca oceľ A4
Obj. č. 027791030
EAN 4049557595948
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 938, nehrdzavejúca oceľ, A4/70, bez povrchovej úpravy
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1)  | M10  | 
Dĺžka (l1)  | 30 mm  | 
Dĺžka závitu (metrický závit) (l2)  | 23 mm  | 
Dĺžka závitu 2 (metrický závit) (l3)  | 10 mm  | 
Normy  | DIN 938  | 
Materiál  | Nehrdzavejúca oceľ A4  | 
Trieda pevnosti  | 70  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Tvar hlavy  | Bez hlavy  | 
Spôsob upínania  | Bez pohonu  | 
Druh závitu  | Metrický závit  | 
Stúpanie  | 1,5 mm  | 
Tvar závitu  | Štandardný metrický závit  | 
Priemer stopky  | 10 mm  | 
Trieda výrobku  | A  |