Čap so závrtným koncom ≈ 1 x d
DIN 938 obyč. nehrdzavejúca oceľ A4
Obj. č. 027792490
EAN 4038898262831
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 938, nehrdzavejúca oceľ, A4/70, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M24 |
Dĺžka (l1) | 90 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (l2) | 54 mm |
Dĺžka závitu 2 (metrický závit) (l3) | 24 mm |
Normy | DIN 938 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Trieda pevnosti | 70 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Bez hlavy |
Spôsob upínania | Bez pohonu |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 3 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Priemer stopky | 24 mm |
Trieda výrobku | A |