Čap so závrtným koncom ≈ 1,25 x d DIN 939, oceľ 8,8, bez povrchovej úpravy
DIN 939 oceľ 8,8 bez povrch. úpravy
SKRUTKA DIN939 8.8 M8X40
Obj. č. 025088 40
EAN 4011231993319
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
|  | |
| Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 | 
| Dĺžka (l1) | 40 mm | 
| Dĺžka závitu (metrický závit) (l2) | 22 mm | 
| Dĺžka závitu 2 (metrický závit) (l3) | 10 mm | 
| Normy | DIN 939 | 
| Materiál | Oceľ | 
| Trieda pevnosti | 8,8 | 
| Povrch | Bez povrchovej úpravy | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno | 
| Tvar hlavy | Bez hlavy | 
| Spôsob upínania | Bez pohonu | 
| Druh závitu | Metrický závit | 
| Stúpanie | 1,25 mm | 
| Tvar závitu | Štandardný metrický závit | 
| Priemer stopky | 8 mm | 
| Trieda výrobku | A |