Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Čap so závrtným koncom ≈ 1,25 x d DIN 939, oceľ 8,8, bez povrchovej úpravy

DIN 939 oceľ 8,8 bez povrch. úpravy

Obj. č. 0250812195

EAN 4045727942758

Cena za zvolené balenie
Čap so závrtným koncom ≈ 1,25 x d DIN 939, oceľ 8,8, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0250812195

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M12

Dĺžka (l1)

195 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (l2)

36 mm

Dĺžka závitu 2 (metrický závit) (l3)

15 mm

Normy

DIN 939

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Bez hlavy

Spôsob upínania

Bez pohonu

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,75 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Priemer stopky

12 mm

Trieda výrobku

A

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie