Čap so závrtným koncom ≈ 1,25 x d DIN 939, oceľ 8,8, bez povrchovej úpravy
DIN 939 oceľ 8,8 bez povrch. úpravy
Obj. č. 0250812280
EAN 4050642950795
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M12 |
Dĺžka (l1) | 280 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (l2) | 49 mm |
Dĺžka závitu 2 (metrický závit) (l3) | 15 mm |
Normy | DIN 939 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8,8 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Bez hlavy |
Spôsob upínania | Bez pohonu |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,75 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Priemer stopky | 12 mm |
Trieda výrobku | A |