Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Čap so závrtným koncom ≈ 1,25 x d DIN 939, oceľ 8,8, bez povrchovej úpravy

DIN 939 oceľ 8,8 bez povrch. úpravy

Obj. č. 025081690

EAN 4038898181378

Cena za zvolené balenie
Čap so závrtným koncom ≈ 1,25 x d DIN 939, oceľ 8,8, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 025081690

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
M16

Dĺžka (l1)

90 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (l2)

38 mm

Dĺžka závitu 2 (metrický závit) (l3)

20 mm

Normy

DIN 939

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Bez hlavy

Spôsob upínania

Bez pohonu

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

2 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Priemer stopky

16 mm