Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Čap so závrtným koncom ≈ 1,25 x d DIN 939, oceľ 8,8, bez povrchovej úpravy

DIN 939 oceľ 8,8 bez povrch. úpravy

Obj. č. 025082060

EAN 4045727885338

Cena za zvolené balenie
Čap so závrtným koncom ≈ 1,25 x d DIN 939, oceľ 8,8, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 025082060

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks
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
M20

Dĺžka (l1)

60 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (l2)

46 mm

Dĺžka závitu 2 (metrický závit) (l3)

25 mm

Normy

DIN 939

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Bez hlavy

Spôsob upínania

Bez pohonu

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

2,5 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Priemer stopky

20 mm