Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Čap so závrtným koncom ≈ 1,25 x d DIN 939, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 939 oceľ 8.8, pozinkovaná

Obj. č. 025001070

EAN 4046778718705

Cena za zvolené balenie
Čap so závrtným koncom ≈ 1,25 x d DIN 939, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 025001070

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
M10

Dĺžka (l1)

70 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (l2)

26 mm

Dĺžka závitu 2 (metrický závit) (l3)

12 mm

Normy

DIN 939

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Bez hlavy

Spôsob upínania

Bez pohonu

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,5 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Priemer stopky

10 mm