Čap so závrtným koncom ≈ 1,25 x d DIN 939, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 939 oceľ 8.8, pozinkovaná
Obj. č. 025001460
EAN 4050382081629
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M14 |
Dĺžka (l1) | 60 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (l2) | 34 mm |
Dĺžka závitu 2 (metrický závit) (l3) | 18 mm |
Normy | DIN 939 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8,8 |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Bez hlavy |
Spôsob upínania | Bez pohonu |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 2 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Priemer stopky | 14 mm |
Trieda výrobku | A |