Čap so závrtným koncom ≈ 1,25 x d DIN 939, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 939 oceľ 8.8, pozinkovaná
Obj. č. 025001660
EAN 4046778806594
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
![]()  | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1)  | M16  | 
Dĺžka (l1)  | 60 mm  | 
Dĺžka závitu (metrický závit) (l2)  | 38 mm  | 
Dĺžka závitu 2 (metrický závit) (l3)  | 20 mm  | 
Normy  | DIN 939  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Trieda pevnosti  | 8,8  | 
Povrch  | Pozinkované  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Tvar hlavy  | Bez hlavy  | 
Spôsob upínania  | Bez pohonu  | 
Druh závitu  | Metrický závit  | 
Stúpanie  | 2 mm  | 
Tvar závitu  | Štandardný metrický závit  | 
Priemer stopky  | 16 mm  | 
Trieda výrobku  | A  |