Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Čap so závrtným koncom ≈ 1,25 x d DIN 939, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 939 oceľ 8.8, pozinkovaná

Obj. č. 025002460
EAN 4024835754613

Cena za zvolené balenie
Čap so závrtným koncom ≈ 1,25 x d DIN 939, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 025002460

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M24

Dĺžka (l1)

60 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (l2)

50 mm

Dĺžka závitu 2 (metrický závit) (l3)

30 mm

Normy

DIN 939

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Bez hlavy

Spôsob upínania

Bez pohonu

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

3 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Priemer stopky

24 mm

Trieda výrobku

A

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie