Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Čap so závrtným koncom ≈ 1,25 x d

DIN 939, nehrdz. oceľ bez povrchovej úpravy A2
SKRUTKA-DIN939-A2/70-M14X70

Obj. č. 027214 70

EAN 4049557383699

Cena za zvolené balenie
Čap so závrtným koncom ≈ 1,25 x d

Obj. č. 027214 70

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 939, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M14

Dĺžka (l1)

70 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (l2)

34 mm

Dĺžka závitu 2 (metrický závit) (l3)

18 mm

Normy

DIN 939

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

70

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Bez hlavy

Spôsob upínania

Bez pohonu

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

2 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Priemer stopky

14 mm