Čap so závrtným koncom ≈ 1,25 x d
DIN 939, nehrdz. oceľ bez povrchovej úpravy A2
SKRUTKA-DIN939-A2/70-M16X35
Obj. č. 027216 35
EAN 4048539349579
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 939, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M16 |
Dĺžka (l1) | 35 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (l2) | 27 mm |
Dĺžka závitu 2 (metrický závit) (l3) | 20 mm |
Normy | DIN 939 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 70 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Bez hlavy |
Spôsob upínania | Bez pohonu |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 2 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Priemer stopky | 16 mm |
Trieda výrobku | A |
