Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Čap so závrtným koncom ≈ 1,25 x d

DIN 939, nehrdz. oceľ bez povrchovej úpravy A2
SKRUTKA-DIN939-A2/70-M6X16

Obj. č. 02726 16

EAN 4050382071217

Cena za zvolené balenie
Čap so závrtným koncom ≈ 1,25 x d

Obj. č. 02726 16

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 939, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M6

Dĺžka (l1)

16 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (l2)

11 mm

Dĺžka závitu 2 (metrický závit) (l3)

7,5 mm

Normy

DIN 939

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

70

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Bez hlavy

Spôsob upínania

Bez pohonu

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Priemer stopky

6 mm