Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Čap so závrtným koncom ≈ 1,25 x d

DIN 939, oceľ 10.9, pozinkovaná, žltá

Obj. č. 0250310230

EAN 4052703098576

Cena za zvolené balenie
Čap so závrtným koncom ≈ 1,25 x d

Obj. č. 0250310230

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 939, oceľ 10.9, galvanizovaná, žlté chromátovanie (A2C)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M10

Dĺžka (l1)

230 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (l2)

45 mm

Dĺžka závitu 2 (metrický závit) (l3)

12 mm

Normy

DIN 939

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10,9

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Tvar hlavy

Bez hlavy

Spôsob upínania

Bez pohonu

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,5 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Priemer stopky

10 mm