Čap so závrtným koncom ≈ 1,25 x d
DIN 939 oceľ 8,8 bez povrch. úpravy
Obj. č.
0250816330
EAN 4050642689268
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 939, oceľ 8,8, bez povrch. úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M16 |
Dĺžka (l1) | 330 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (l2) | 57 mm |
Dĺžka závitu 2 (metrický závit) (l3) | 20 mm |
Normy | DIN 939 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8,8 |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Bez hlavy |
Spôsob upínania | Bez pohonu |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 2 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Priemer drieku | 16 mm |
Trieda výrobku | A |