Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Čap so závrtným koncom ≈ 1,25 d DIN 939, oceľ 5,8, bez povrchovej úpravy

DIN 939 oceľ 5,8 bez povrch. úpravy

Obj. č. 02504 20
EAN 4045727859407

Cena za zvolené balenie
Čap so závrtným koncom ≈ 1,25 d DIN 939, oceľ 5,8, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 02504 20

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
M4

Dĺžka (l1)

20 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (l2)

14 mm

Dĺžka závitu 2 (metrický závit) (l3)

5 mm

Normy

DIN 939

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

5,8

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Bez hlavy

Spôsob upínania

Bez pohonu

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

0,7 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Priemer stopky

4 mm