Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Čap so závrtným koncom ≈ 1,25 d DIN 939, oceľ 5.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 939 oceľ 5,8, pozinkovaná oceľ

Obj. č. 0250612080

EAN 4045727885239

Cena za zvolené balenie
Čap so závrtným koncom ≈ 1,25 d DIN 939, oceľ 5.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 0250612080

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
M12

Dĺžka (l1)

80 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (l2)

30 mm

Dĺžka závitu 2 (metrický závit) (l3)

15 mm

Normy

DIN 939

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

5,8

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Bez hlavy

Spôsob upínania

Bez pohonu

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,75 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Priemer stopky

12 mm