Čap so závrtným koncom ≈ 1,25 d DIN 939, oceľ 5.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 939 oceľ 5,8, pozinkovaná oceľ
Obj. č. 0250620060
EAN 4045727156070
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M20 |
Dĺžka (l1) | 60 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (l2) | 46 mm |
Dĺžka závitu 2 (metrický závit) (l3) | 25 mm |
Normy | DIN 939 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 5,8 |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Bez hlavy |
Spôsob upínania | Bez pohonu |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 2,5 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Priemer stopky | 20 mm |
Trieda výrobku | A |
