Čap so závrtným koncom ≈ 1,25 d
DIN 939, oceľ 8.8, pozin., pasiv. v hrubej vrstve
Obj. č. 447818 110
EAN 4059608353335
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Spojovacie prvky s pozinkovanou chrómovou (VI) pasiváciou bez obsahu zinku v hrubej vrstve (VZD) ponúkajú alternatívu k povrchom obsahujúcim chróm (VI) pre použitie v budúcnosti. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zinku s pasiváciou na báze chrómu (III).
Prehľad výhod:
- Alternatíva k A2C alebo A3C bez obsahu chrómu (VI)
 - Tepelná kapacita do 120 °C
 - Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy
 
Hárky údajov(X)
![]()  | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1)  | M8  | 
Dĺžka (l1)  | 110 mm  | 
Dĺžka závitu (metrický závit) (l2)  | 22 mm  | 
Dĺžka závitu 2 (metrický závit) (l3)  | 10 mm  | 
Normy  | DIN 939  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Trieda pevnosti  | 8,8  | 
Povrch  | Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Tvar hlavy  | Bez hlavy  | 
Spôsob upínania  | Bez pohonu  | 
Druh závitu  | Metrický závit  | 
Stúpanie  | 1,25 mm  | 
Tvar závitu  | Štandardný metrický závit  | 
Priemer stopky  | 8 mm  | 
Trieda výrobku  | A  |