Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Čap so závrtným koncom ≈ 1,25 d

DIN 939 obyč. nehrdzavejúca oceľ A4
SKRUTKA DIN939 A4/50 M30X90

Obj. č. 027730 90
EAN 4038898260844

Cena za zvolené balenie
Čap so závrtným koncom ≈ 1,25 d

Obj. č. 027730 90

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 939, nehrdzavejúca oceľ A4, obyčajná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M30

Dĺžka (l1)

90 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (l2)

66 mm

Dĺžka závitu 2 (metrický závit) (l3)

38 mm

Normy

DIN 939

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Trieda pevnosti

70

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Bez hlavy

Spôsob upínania

Bez pohonu

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

3,5 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Priemer stopky

30 mm