Čap so závrtným koncom ≈ 1,25 d
DIN 939 oceľ 10,9, pozinkovaná oceľ
Obj. č. 0250205140
EAN 4046778128863
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 939, galvanizovaná oceľ 10,9, modrá pasivovaná (A2K)
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1)  | M5  | 
Dĺžka (l1)  | 140 mm  | 
Dĺžka závitu (metrický závit) (l2)  | 22 mm  | 
Dĺžka závitu 2 (metrický závit) (l3)  | 6,5 mm  | 
Normy  | DIN 939  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Trieda pevnosti  | 10,9  | 
Povrch  | Pozinkované  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Tvar hlavy  | Bez hlavy  | 
Spôsob upínania  | Bez pohonu  | 
Druh závitu  | Metrický závit  | 
Stúpanie  | 0,8 mm  | 
Tvar závitu  | Štandardný metrický závit  | 
Priemer stopky  | 5 mm  | 
Trieda výrobku  | A  |