Čap so závrtným koncom ≈ 1,25 d
DIN 939 oceľ 10,9, pozinkovaná oceľ
Obj. č. 0250205180
EAN 4048539584604
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 939, galvanizovaná oceľ 10,9, modrá pasivovaná (A2K)
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
|  | |
| Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M5 | 
| Dĺžka (l1) | 180 mm | 
| Dĺžka závitu (metrický závit) (l2) | 22 mm | 
| Dĺžka závitu 2 (metrický závit) (l3) | 6,5 mm | 
| Normy | DIN 939 | 
| Materiál | Oceľ | 
| Trieda pevnosti | 10,9 | 
| Povrch | Pozinkované | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno | 
| Tvar hlavy | Bez hlavy | 
| Spôsob upínania | Bez pohonu | 
| Druh závitu | Metrický závit | 
| Stúpanie | 0,8 mm | 
| Tvar závitu | Štandardný metrický závit | 
| Priemer stopky | 5 mm | 
| Trieda výrobku | A |