Čap so závrtným koncom ≈ 1,25 d
DIN 939, obyčajná oceľ 10.9
Obj. č. 0250110180
EAN 4045727885161
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 939, oceľ 10,9, bez povrch. úpravy
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
|  | |
| Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M10 | 
| Dĺžka (l1) | 180 mm | 
| Dĺžka závitu (metrický závit) (l2) | 32 mm | 
| Dĺžka závitu 2 (metrický závit) (l3) | 12 mm | 
| Normy | DIN 939 | 
| Materiál | Oceľ | 
| Trieda pevnosti | 10,9 | 
| Povrch | Bez povrchovej úpravy | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno | 
| Tvar hlavy | Bez hlavy | 
| Spôsob upínania | Bez pohonu | 
| Druh závitu | Metrický závit | 
| Stúpanie | 1,5 mm | 
| Tvar závitu | Štandardný metrický závit | 
| Priemer stopky | 10 mm | 
| Trieda výrobku | A |