Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Čap so závrtným koncom ≈ 1,25 d

DIN 939, obyčajná oceľ 10.9

Obj. č. 0250130200
EAN 4038898543114

Cena za zvolené balenie
Čap so závrtným koncom ≈ 1,25 d

Obj. č. 0250130200

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 939, oceľ 10,9, bez povrch. úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M30

Dĺžka (l1)

200 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (l2)

72 mm

Dĺžka závitu 2 (metrický závit) (l3)

38 mm

Normy

DIN 939

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10,9

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Bez hlavy

Spôsob upínania

Bez pohonu

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

3,5 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Priemer stopky

30 mm