Čap so závrtným koncom ≈ 1,25 d
DIN 939, obyčajná oceľ 10.9
Obj. č. 0250105120
EAN 4046778301273
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 939, oceľ 10,9, bez povrch. úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M5 |
Dĺžka (l1) | 120 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (l2) | 16 mm |
Dĺžka závitu 2 (metrický závit) (l3) | 6,5 mm |
Normy | DIN 939 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10,9 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Bez hlavy |
Spôsob upínania | Bez pohonu |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 0,8 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Priemer stopky | 5 mm |
Trieda výrobku | A |
